MMI[医療・介護用品]
ニュースタイαA,10cm×4.5m
高品質の弾性包帯!
伸縮性に富み、大きな関節部にも使用できます。
圧迫したい時に便利な、厚手の伸縮包帯です。
材質
レーヨン、ポリウレタン
長さ(m)
4.5
幅(cm)
10
滅菌
オートクレーブ滅菌可(134℃)
包帯種類
弾性包帯
内容量
1箱
注意
※オートクレーブ滅菌可(134℃)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734437
A-100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください