ニュースタイαU,10cm×4.5m

ニュースタイαU,10cm×4.5m - MMI[医療・介護用品]

伸縮性に優れた柔らかくやさしい包帯!
表面の凹凸により、包帯同士のスベリを軽減します。
通気性・吸汗性に優れ、肌にやさしくフィットします。
身体のあらゆる部位にフィットし、巻き終わりは挟み込むだけ!

材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン長さ(m)4.5幅(cm)10滅菌オートクレーブ滅菌可(134℃)内容量1箱
注意
※オートクレーブ滅菌可(134℃)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68734358U-100
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする