ニプロ エンパッド M-100

ニプロ エンパッド M-100 - NIPRO(ニプロ)

円形パッドは、適度な圧迫効果があります。
粘着部は、刺激性の少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
セルロースを主体とした円形状のフィルムは、剥がれにくく高い固定性があります。
テープの大きさは、直径36mmと30mmの2種類をご用意しました。
包装形態は、Mサイズで100枚入と50枚入、Sサイズで120枚入と60枚入を取り揃えました。

サイズM径(Φmm)【パッド部】16【粘着部】36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000097医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873806821-161-4
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする