バリケアナチュライレオストミーパウチ,70mm,透明,フィルター付

バリケアナチュライレオストミーパウチ,70mm,透明,フィルター付 - コンバテックジャパン

スナップロック式二品系ストーマ装具。
下部解放型のストーマ袋。
排泄物の性状によりクリップまたはキャップを使って管理します。
逆流防止弁付きで、842mlの大容量です。
透明タイプと肌色タイプがあります。
付属のアダプターはレッグバッグなどを併用するときに必要です。通常は使用しません。

透明サイズ(mm)70内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68736108420697
4,598
非課税商品
4,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする