竹虎
フェルラックNo.75ホワイト,フリー
抗がん剤取扱時により安全性を高めるディズポーザブルガウンです。
背中が開放されていて涼しい構造です。
薬剤耐性データがあり、安心して使用いただけます。
材質
(本体)ポリプロピレン不織布、(ラミネート)ポリエチレン、(袖口)ポリエステル、(面ファスナー)ナイロン、※静電防止加工済
色
ホワイト
サイズ
フリー
首廻り(cm)
45~49
裾廻り(cm)
84
丈(cm)
120
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734534
76300
¥
38,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください