ブラバ プロテクティブシール 厚み2.5mm,内径34×外径64mm

ブラバ プロテクティブシール 厚み2.5mm,内径34×外径64mm - コロプラスト

1枚貼りのシンプルケアで皮膚を守り、漏れを防ぎます。
手で簡単にストーマサイズに広げることができ、装具装着に手間がかかりません。
従来品よりも吸水性と耐久性を高め、水分に触れても形状を維持します。
初期タックが優れており、排泄物、廃液および分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用にも適しています。

成分脂肪族炭化水素混合物、PIB、EVA厚さ(mm)2.5内径(Φmm)34外径(Φmm)64内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873758712039
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする