曜日別特売

プラム 上肢台,伸縮式,W430×D450×H690~1010mm

プラム 上肢台,伸縮式,W430×D450×H690~1010mm - プラムプラム 上肢台,伸縮式,W430×D450×H690~1010mm - プラム
材質スチール(メラミン焼付塗装)、(台部)ビニールレザー、ウレタン質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D)(mm)【台部】210×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×450×690~1010パイプ径(Φmm)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68747527PR-206
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする