曜日別特売

フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) SPKN1504EDRシリーズ

フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) SPKN1504EDRシリーズ - サンドビック

正面フライス用チップです。正面フライス加工に。

仕様●勝手:右●チップサイズ:15●iC:15.875●s:4.7625●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コード番号:610-6528アズワン品番65-8246-16内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68746879SPKN1504EDR
31,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする