細さΦ2.1mm。細いけどコシがあり、挿入率がさらに良くなりました。外筒が細く、ゾンデの硬さと屈曲性をもち、子宮の状態に合わせて外筒に湾曲を与えることができます。挿入時に痛みがなく、患者さんへの負担が軽減します。高齢者や未産婦などへの挿入も簡単にでき、確実に子宮腔内から細胞採取ができます。外筒の先端から7cmと10cmの位置に目盛を付け、子宮腔長の確認も同時に行うことができます。ハンドルはすべり止め加工のシリコン製で、回転操作が確実に行えます。