オネスト頸管ブラッシュ

オネスト頸管ブラッシュ - オネストメディカル

1本で2ヵ所の細胞が取れます。
一回の操作で膣部・頸管同時採取が可能です。
細胞採取、塗抹、固定の一連の操作が速やかにできます。
オネスト頸管ブラッシュSは曲率半径が大きく、表面がガラス面に密着し、塗り残しが起こらない。
スライドガラス面に、縦方向には膣部より頸管までの細胞が連続的に塗抹され、横方向にはこれら細胞が層状に配置されます。
ヤギ毛ブラッシュなので膣部・頸管擦過の際出血が起こりにくいです。

寸法(mm)【ブラシ部】23全長(mm)185径(Φmm)(ブラシ部起毛時)18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00144000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68747710KB
7,288
8,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする