乾商事
メディポールZT,4kg
脂肪、蛋白質汚染の洗浄
チューブ内の輪ジミ、斑点、白い付着物の
除去と、再付着の防止
無泡性
用途
チューブ類の洗浄
【チューブ洗浄機】0.5~1.0%
【浸漬洗浄】1.0~2.0%
【汚れの程度により】1.0~5.0%
【超音波洗浄機】0.5~1.0%
【ウォッシャーディスインフェクター】0.5~1.0%
pH
12.1±0.4(1.0%)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68747545
741330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください