プラム 後付用ゴミ袋フレーム,スチール製樹脂コーティング,取付用樹脂クランプ付

プラム 後付用ゴミ袋フレーム,スチール製樹脂コーティング,取付用樹脂クランプ付 - プラム

ガートル台、カートなどに後付できます。樹脂コーティングで長く使用できます。

材質スチール(樹脂コーティング)寸法(幅W×奥行D)(mm)【間口】270×153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240×55取付可能パイプ径(Φmm)16・19・22・25内容量1台
注意
※ビニール袋は付属していません。20Lまたは30L用兼用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68747509PR-838
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする