S&K(三興製作所)
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様
●先端径(mm):6●刃径(mm):14●刃数(枚):3●全長(mm):60●シャンク径(mm):12●R半径(mm):3●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●コード番号:322-4816
アズワン品番
67-2249-84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68745637
CRCR3
¥
7,930
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください