HIOKI(日置電機)
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)
温度範囲(℃)
-40~180
応答時間(秒)
約100(90%応答)
材質
(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコン
タイプ
樹脂モールド型
長さ(m)
5
内容
温度センサー
対応機種
LR5011
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
内容量
1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。品番LR9502が温湿度センサーで品番LR9602が温度センサーとなります。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37622024
LR9602
5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください