| 68749670 | SR91-8Y-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749679 | SR91-8I-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749688 | SR91-8P-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749697 | SR91-8V-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749706 | SR91-4Y-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749715 | SR91-4I-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749724 | SR91-4P-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749740 | SR91-4V-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749749 | SR91-6Y-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749758 | SR91-6I-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749767 | SR91-6P-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749776 | SR91-6V-08-1Y0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749785 | SR91-8Y-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749794 | SR91-8I-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749810 | SR91-8P-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749819 | SR91-8V-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749828 | SR91-4Y-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749837 | SR91-4I-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749846 | SR91-4P-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749855 | SR91-4V-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749864 | SR91-6Y-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749880 | SR91-6I-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749889 | SR91-6P-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749898 | SR91-6V-08-1P0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749907 | SR91-8Y-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749916 | SR91-8I-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749925 | SR91-8P-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749934 | SR91-8V-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749950 | SR91-4Y-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749959 | SR91-4I-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749968 | SR91-4P-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749977 | SR91-4V-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電流(mA)入力 2種類 | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749986 | SR91-6Y-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68749995 | SR91-6I-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:電流4~20mA DC 負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68750004 | SR91-6P-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:SSR駆動電圧 12V±1.5V DC 30mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68750020 | SR91-6V-08-1V0 | 24V AC/DC (SR91) | 24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 | 電圧(V)入力6種類 | 1:電圧 0~10V DC 負荷電流 2mA以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷) | | |
|
| 68750029 | SR93-8Y-N-90-2380 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:なし | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)ヒータ断線1点 30A CT付属 | | |
|
| 68750038 | SR93-8Y-N-90-2480 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:なし | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)ヒータ断線1点 30A CT付属 | | |
|
| 68750047 | SR93-8Y-N-90-2680 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:なし | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)ヒータ断線1点 30A CT付属 | | |
|
| 68750056 | SR93-8Y-Y-90-0300 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | なし | | |
|
| 68750065 | SR93-8Y-Y-90-0400 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | なし | | |
|
| 68750074 | SR93-8Y-Y-90-0600 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | なし | | |
|
| 68750090 | SR93-8Y-Y-90-3000 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)ヒータ断線1点 50A CT付属 | | |
|
| 68750099 | SR93-8Y-I-90-0300 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:電流4~20mA DC、負荷抵抗600Ω以下 | なし | | |
|
| 68750108 | SR93-8Y-I-90-0400 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:電流4~20mA DC、負荷抵抗600Ω以下 | なし | | |
|
| 68750117 | SR93-8Y-I-90-0600 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:電流4~20mA DC、負荷抵抗600Ω以下 | なし | | |
|
| 68750126 | SR93-8Y-I-90-3000 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:電流4~20mA DC、負荷抵抗600Ω以下 | 2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)ヒータ断線1点 50A CT付属 | | |
|
| 68750135 | SR93-8Y-P-90-0300 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:SSR駆動電圧12V±1.5V DC 30mA以下 | なし | | |
|
| 68750144 | SR93-8Y-P-90-0400 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:SSR駆動電圧12V±1.5V DC 30mA以下 | なし | | |
|
| 68750160 | SR93-8Y-P-90-0600 | 100~240V±10% AC 50/60Hz | 100~240V AC 15VA以下 | マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) | 1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:SSR駆動電圧12V±1.5V DC 30mA以下 | なし | | |
|