AFF WARE
ダイヤル錠 ワイヤー式
3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質
亜鉛合金
質量(g)
56
寸法(幅W×高さH)(mm)
33×13×89
ワイヤー径(Φmm)
3
ロック
3ダイヤル式
内容量
1個
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や解錠できなくなるおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772350
AFF-WKBD005-BK
ブラック
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
68772359
AFF-WKBD005-SL
シルバー
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください