曜日別特売

G-TEXデニムウェダー

G-TEXデニムウェダー - VICEO(ビセオ)G-TEXデニムウェダー - VICEO(ビセオ)G-TEXデニムウェダー - VICEO(ビセオ)G-TEXデニムウェダー - VICEO(ビセオ)G-TEXデニムウェダー - VICEO(ビセオ)

デニム調生地の透湿チェストウェダー
水を通さず、湿気を放出する素材『G-TEX』加工を採用したデニム調生地のチェストウェダー。
ウェーディング時に強力な防水性を保ちながらも、汗による湿気はどんどん放出し、快適な釣行が可能。
コットン混デニム調のアウター生地を採用したカジュアルなデザイン。
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業インディゴブルー内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
材質(ソール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772894VC5043SSS22~23.53S/SSフェルト
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772910VC504S24~24.5Sフェルト
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772919VC504M25~25.5Mフェルト
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772928VC504L26~26.5Lフェルト
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772937VC504LL27~27.5LLフェルト
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772946VC5043L4L28~29.53L/4Lフェルト
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772955VC5045L6L30~31.55L/6Lフェルト
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772964VC505S24~24.5Sラジアル
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772980VC505M25~25.5Mラジアル
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772989VC505L26~26.5Lラジアル
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68772998VC505LL27~27.5LLラジアル
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773007VC5053L4L28~29.53L/4Lラジアル
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773016VC5055L6L30~31.55L/6Lラジアル
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする