G-TEXデニムウェダースーツ

G-TEXデニムウェダースーツ - VICEO(ビセオ)G-TEXデニムウェダースーツ - VICEO(ビセオ)G-TEXデニムウェダースーツ - VICEO(ビセオ)G-TEXデニムウェダースーツ - VICEO(ビセオ)

首もとまで防水のスーツタイプのデニムウェダー
水を通さず、湿気を放出する素材『G-TEX』加工を採用したデニム調生地のウェダースーツ
着脱を容易にするジッパーは防水・強度・耐久性に優れたTIZIP Super Seal(ティー・ジップ スーパーシール)を採用
また雨天などにも対応できるように取り外し可能なフード付
開口部分が大きく開くジッパーは、着やすく脱ぎやすい設計
フェルトソールは二層式で疲れにくく、コケのついたゴロタ石や河川に対応
付属のインナーソールを3枚組み合わせることにより、サイズの微調整も可能
フローターや水面に立ち込んでの釣りに最適
更なるポイントの可能性が広がります

用途釣り・漁具・農業インディゴブルーサイズLサイズ(cm)26.5~27(ソールなし)、26~26.5(ソール1枚)、25.5~26(ソール2枚)身長(cm)170~175股下(cm)80材質(ソール)フェルトウエスト(cm)74~89内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773034VC506L
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする