曜日別特売

ウェーディングシューズフェルト底

ウェーディングシューズフェルト底 - PROX(プロックス)ウェーディングシューズフェルト底 - PROX(プロックス)ウェーディングシューズフェルト底 - PROX(プロックス)ウェーディングシューズフェルト底 - PROX(プロックス)

ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ
ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ。
ストッキングウェダーを着用して履くために、通常のシューズより大きめの設計。
水抜き穴で排水性を確保し、フィット感と履き心地を追求。
ワイドフェルトソールを採用し、安定感のあるウェーディングシューズ。
※普段お使いのサイズをお選びください。
(例:普段のシューズ→Lサイズ(26~26.5cm) ウェーディングシューズ(フェルト底)→Lサイズ)

用途釣り・漁具・農業ブラック×ブラウン材質(ソール)フェルト内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68774188PX5052MMあなたの足:25~25.5、靴の実寸:27~27.51.2
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774197PX5052LLあなたの足:26~26.5、靴の実寸:28~28.51.23
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774206PX5052LLLLあなたの足:27~27.5、靴の実寸:29~29.51.3
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774215PX50523L3Lあなたの足:28~28.5、靴の実寸:30~30.51.36
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする