曜日別特売

ブリザテックポリカウェダー ウエスト

ブリザテックポリカウェダー ウエスト - PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー ウエスト - PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー ウエスト - PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー ウエスト - PROX(プロックス)

使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用。
ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業材質(ソール)フェルトアッシュグレー内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
自重(kg)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773278PX3232S24~24.5S1.35ブーツ部履口:約36
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773287PX3232M25~25.5M1.45ブーツ部履口:約37
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773296PX3232L26~26.5L1.6ブーツ部履口:約38
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773305PX3232LL27~27.5LL1.7ブーツ部履口:約38
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773314PX32323L4L28~29.53L/4L1.8ブーツ部履口:約40
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773330PX32325L6L30~31.55L/6L2ブーツ部履口:約41
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする