曜日別特売

テフロンポリエステルウェダーブーツ

テフロンポリエステルウェダーブーツ - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダーブーツ - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダーブーツ - PROX(プロックス)

ひざ下丈のウェダーブーツ
可動性に優れたひざ下までのウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ウェダーの履き口は、コードストッパーで絞り込んでの調節が可能。
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業ライトキャメルベージュ内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
材質(ソール)
自重(kg)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773759PX33723SSS22~23.53S/SSフェルト1.1前側/後側:約44/50
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773768PX3372S24~24.5Sフェルト1.15前側/後側:約44/50
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773777PX3372M25~25.5Mフェルト1.2前側/後側:約44/50
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773786PX3372L26~26.5Lフェルト1.3前側/後側:約45/51
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773795PX3372LL27~27.5LLフェルト1.4前側/後側:約45/51
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773804PX33723L4L28~29.53L/4Lフェルト1.5前側/後側:約47/54
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773820PX33725L6L30~31.55L/6Lフェルト1.65前側/後側:約47/54
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773829PX33823SSS22~23.53S/SSラジアル1.2前側/後側:約44/50
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773838PX3382S24~24.5Sラジアル1.25前側/後側:約44/50
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773847PX3382M25~25.5Mラジアル1.3前側/後側:約44/50
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773856PX3382L26~26.5Lラジアル1.5前側/後側:約45/51
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773865PX3382LL27~27.5LLラジアル1.6前側/後側:約45/51
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773874PX33823L4L28~29.53L/4Lラジアル1.7前側/後側:約47/54
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773890PX33825L6L30~31.55L/6Lラジアル1.95前側/後側:約47/54
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする