曜日別特売

自立ヒップウェダー

自立ヒップウェダー - PROX(プロックス)自立ヒップウェダー - PROX(プロックス)自立ヒップウェダー - PROX(プロックス)自立ヒップウェダー - PROX(プロックス)

ベルトいらずのヒップウェダー
ベルトで留めなくてもズレてこない自立型のヒップウェダー。
ベルトが付いていないので、着脱が簡単。
張りのある生地を採用することでベルトなしでもズレおちずブーツ感覚で着用可能。
履き口を斜めカットにすることで、動きやすさが向上。
お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付。
フェルトソールとラジアルソールの2ラインナップ。

用途釣り・漁具・農業サンドカーキ内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
材質(ソール)
自重(kg)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773969PX34423SSS22~23.53S/SSフェルト約1.45履口円周/股側最上部:約61
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773978PX3442S24~24.5Sフェルト約1.5履口円周/股側最上部:約62
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773987PX3442M25~25.5Mフェルト約1.6履口円周/股側最上部:約62
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773996PX3442L26~26.5Lフェルト約1.7履口円周/股側最上部:約63
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774005PX3442LL27~27.5LLフェルト約1.8履口円周/股側最上部:約63
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774014PX34423L4L28~29.53L/4Lフェルト約1.9履口円周/股側最上部:約65
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774030PX34425L6L30~31.55L/6Lフェルト約2.1履口円周/股側最上部:約66
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774039PX34223SSS22~23.53S/SSラジアル約1.55履口円周/股側最上部:約61
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774048PX3422S24~24.5Sラジアル約1.6履口円周/股側最上部:約62
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774057PX3422M25~25.5Mラジアル約1.7履口円周/股側最上部:約62
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774066PX3422L26~26.5Lラジアル約1.85履口円周/股側最上部:約63
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774075PX3422LL27~27.5LLラジアル約2.0履口円周/股側最上部:約63
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774084PX34223L4L28~29.53L/4Lラジアル約2.1履口円周/股側最上部:約65
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68774100PX34225L6L30~31.55L/6Lラジアル約2.3履口円周/股側最上部:約66
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする