曜日別特売

テフロンポリエステルウェダー ヒップ

テフロンポリエステルウェダー ヒップ - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー ヒップ - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー ヒップ - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー ヒップ - PROX(プロックス)

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたヒップウェダー
着脱がラクなふとももまでのヒップウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ベルトには軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
履きやすく歩きやすい斜めカットの履き口。
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業ライトキャメルベージュ内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
全14種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
材質(ソール)
自重(kg)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687736193S/SS3S/SS22~23.5フェルト約1.25ブーツ部履口:約36
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773628SS24~24.5フェルト約1.3ブーツ部履口:約36
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773637MM25~25.5フェルト約1.4ブーツ部履口:約37
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773646LL26~26.5フェルト約1.5ブーツ部履口:約38
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773655LLLL27~27.5フェルト約1.6ブーツ部履口:約38
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
687736643L/4L3L/4L28~29.5フェルト約1.7ブーツ部履口:約40
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
687736805L/6L5L/6L30~31.5フェルト約1.9ブーツ部履口:約41
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
687736893S/SS3S/SS22~23.5ラジアル約1.35ブーツ部履口:約36
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773698SS24~24.5ラジアル約1.4ブーツ部履口:約36
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773707MM25~25.5ラジアル約1.55ブーツ部履口:約37
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773716LL26~26.5ラジアル約1.65ブーツ部履口:約38
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773725LLLL27~27.5ラジアル約1.8ブーツ部履口:約38
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
687737343L/4L3L/4L28~29.5ラジアル約1.9ブーツ部履口:約40
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
687737505L/6L5L/6L30~31.5ラジアル約2.1ブーツ部履口:約41
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする