Pプルーフウェダー

Pプルーフウェダー - PROX(プロックス)Pプルーフウェダー - PROX(プロックス)Pプルーフウェダー - PROX(プロックス)

防汚性、耐磨耗性に優れたPプルーフ素材のチェストウェダー
汚れがつきにくく、摩擦にも強い「Pプルーフ」素材のウェダー。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
Pプルーフ加工生地は、汚れや水滴がしみ込まず簡単にふき取る事ができます。
砂浜でも目詰まりしにくく防波堤・オカッパリ・管理釣り場など幅広い用途で使えるラジアルソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業ダスキーグリーン材質(ソール)ラジアル内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
自重(kg)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773917PX3412MM25~25.5約2.3ブーツ部履口:約37
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773899PX34123SSS3S/SS22~23.5約2.1ブーツ部履口:約36
オープン
取扱い終了
返品不可
68773908PX3412SS24~24.5約2.2ブーツ部履口:約36
オープン
取扱い終了
返品不可
68773926PX3412LL26~26.5約2.5ブーツ部履口:約38
オープン
取扱い終了
68773935PX3412LLLL27~27.5約2.6ブーツ部履口:約38
オープン
取扱い終了
返品不可
68773944PX34123L4L3L/4L28~29.5約2.7ブーツ部履口:約40
オープン
取扱い終了
返品不可
68773960PX34125L6L5L/6L30~31.5約3.0ブーツ部履口:約41
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする