テフロンポリエステルウェダー ウエスト

テフロンポリエステルウェダー ウエスト - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー ウエスト - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー ウエスト - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー ウエスト - PROX(プロックス)

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたウエストウェダー
使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業ライトキャメルベージュ材質(ソール)フェルト内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
全6種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
自重(kg)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773558PX3332SS24~24.51.8ブーツ部履口:約36
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773567PX3332MM25~25.51.9ブーツ部履口:約37
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773576PX3332LL26~26.52ブーツ部履口:約38
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773585PX3332LLLL27~27.52.15ブーツ部履口:約38
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773594PX33323L4L3L/4L28~29.52.3ブーツ部履口:約40
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773610PX33325L6L5L/6L30~31.52.5ブーツ部履口:約41
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする