曜日別特売

テフロンポリエステルウェダー チェスト

テフロンポリエステルウェダー チェスト - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー チェスト - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー チェスト - PROX(プロックス)テフロンポリエステルウェダー チェスト - PROX(プロックス)

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたチェストウェダー深場や波しぶきも安心なチェストウダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
フェルトソールとラジアルソール、フェルトスパイクソールの3ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業ライトキャメルベージュ内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
材質(ソール)
自重(kg)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773339PX33023SSS22~23.53S/SSフェルト約1.85ブーツ部履口:約36
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773348PX3302S24~24.5Sフェルト約1.9ブーツ部履口:約36
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773357PX3302M25~25.5Mフェルト約2.0ブーツ部履口:約37
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773366PX3302L26~26.5Lフェルト約2.1ブーツ部履口:約38
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773375PX3302LL27~27.5LLフェルト約2.2ブーツ部履口:約38
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773384PX33023L4L28~29.53L/4Lフェルト約2.35ブーツ部履口:約40
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773400PX33025L6L30~31.55L/6Lフェルト約2.55ブーツ部履口:約41
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773409PX33123SSS22~23.53S/SSラジアル約1.95ブーツ部履口:約36
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
68773418PX3312S24~24.5Sラジアル約2.0ブーツ部履口:約36
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773427PX3312M25~25.5Mラジアル約2.15ブーツ部履口:約37
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773436PX3312L26~26.5Lラジアル約2.25ブーツ部履口:約38
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773445PX3312LL27~27.5LLラジアル約2.4ブーツ部履口:約38
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773454PX33123L4L28~29.53L/4Lラジアル約2.55ブーツ部履口:約40
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773470PX33125L6L30~31.55L/6Lラジアル約2.85ブーツ部履口:約41
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773479PX33223SSS22~23.53S/SSフェルトスパイク約1.9ブーツ部履口:約36
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773488PX3322S24~24.5Sフェルトスパイク約1.95ブーツ部履口:約36
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773497PX3322M25~25.5Mフェルトスパイク約2.05ブーツ部履口:約37
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773506PX3322L26~26.5Lフェルトスパイク約2.15ブーツ部履口:約38
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773515PX3322LL27~27.5LLフェルトスパイク約2.3ブーツ部履口:約38
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773524PX33223L4L28~29.53L/4Lフェルトスパイク約2.4ブーツ部履口:約40
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773540PX33225L6L30~31.55L/6Lフェルトスパイク約2.6ブーツ部履口:約41
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする