曜日別特売

ブリザテックポリカウェダー チェスト

ブリザテックポリカウェダー チェスト - PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー チェスト - PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー チェスト - PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー チェスト - PROX(プロックス)

チェスト丈の透湿ウェダー
深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダー
ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用
ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適
「ブリザテック(R)/Breathatec(R)」は東レコーテックス株式会社の登録商標です

用途釣り・漁具・農業アッシュグレー内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
材質(ソール)
自重(kg)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773129PX32023SSS22~23.53S/SSフェルト1.4ブーツ部履口:約36
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773138PX3202S24~24.5Sフェルト1.45ブーツ部履口:約36
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773147PX3202M25~25.5Mフェルト1.55ブーツ部履口:約37
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773156PX3202L26~26.5Lフェルト1.7ブーツ部履口:約38
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773165PX3202LL27~27.5LLフェルト1.8ブーツ部履口:約38
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773174PX32023L4L28~29.53L/4Lフェルト1.9ブーツ部履口:約40
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773190PX32025L6L30~31.55L/6Lフェルト2.1ブーツ部履口:約41
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773199PX32123SSS22~23.53S/SSラジアル1.5ブーツ部履口:約36
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773208PX3212S24~24.5Sラジアル1.55ブーツ部履口:約36
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773217PX3212M25~25.5Mラジアル1.65ブーツ部履口:約37
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773226PX3212L26~26.5Lラジアル1.8ブーツ部履口:約38
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773235PX3212LL27~27.5LLラジアル1.9ブーツ部履口:約38
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773244PX32123L4L28~29.53L/4Lラジアル2.1ブーツ部履口:約40
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773260PX32125L6L30~31.55L/6Lラジアル2.3ブーツ部履口:約41
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする