シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計

シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 - シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 - シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 - シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 - シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 - シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 - シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 - シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 - シチズン

気になるお部屋の温度・湿度を表示します

材質プラスチックタイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ機能コチコチ音の気にならない連続秒針使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687728588FYA05-003シロΦ300×51
8,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
687728678FYA05-006Φ300×51
8,500
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
687728768FYA06-003シロΦ350×56
10,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
687728858FYA06-006Φ350×56
10,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする