SMART SENSOR(US)
プローブ分離型振動計
周波数範囲
加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz
機能
最大ホールド機能:なし、温度測定:あり
仕様
加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz
電源
9V角乾電池
精度
±5%H±2桁
測定原理
圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)
オートパワーオフ
あり
速度範囲(m/s)
0.1~199.9
変位(mm)
0.001~1.999
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748078
AR63B
137
150×70×30
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68748087
AS63B
155
159×66×31
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください