SMART SENSOR(US)
デジタルリーブ硬度計
仕様
データ保存:500グループ
寸法(mm)
150×80×38
測定範囲
(170-960)HLD
質量(g)
358
硬度
単位:HL、HB、HRC、HRB、HRA、HV、HS
電源
単3型乾電池×4コ
再現性
6HLD
機能
データ解析:あり、上限/下限アラーム設定:あり
ディスプレイ
LCD(160x80)
オートパワーオフ
あり
稼働時間(時間)
最大50(バックライトなし)
USB
データ接続:可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748096
AR936
オープン
¥
99,000
¥
108,900
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください