SMART SENSOR(US)
超音波架空線高さ計
寸法(mm)
75×72×200
測定範囲
3~23m
質量(g)
205
電源
9V角乾電池
分解能
±5mm (<10m) ±10mm(<10m)
機能
電池残量低下表示:あり
動作温度
-10℃~40℃
測定範囲(m)
水平:3~18
測定モード
BOTモード(最低部6本のケーブルの高さを測定)/ TOPモード(最高部6本のケーブルの高さを測定)
オートパワーオフ
あり
バックライト
あり
間隔(mm)
ワイヤー(最小):150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748279
AR600E
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください