曜日別特売

ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用

ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ジェットイノウエ製ミラーレースカーテンと同じ素材のカーテンバランス(上飾り)です
デザインはシンプルなストレートカット仕上げ!
ラウンドカーテンレールが丸見えになるのを覆い隠します!
マジックテープで簡単固定!!2t標準/ワイド車共用の長さ1.8M仕様
ミラーレースラウンドカーテン(507693又は507694)と合わせてお使い頂くと統一感がUP!

用途内装/インテリア材質生地:ポリエステル寸法(mm)(縦×長さ)100×1800適合規格2t標準/ワイド車ラウンドカーテンレール遮光率(%)約50内容量1枚
注意
※本製品はフリル仕上げではありません
※本製品はカーテンバランス(上飾り)のみです。カーテンは付属されておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68777365507700
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする