曜日別特売

AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント - TP-LINK

超高速WiFi 6:合計5378Mbps(574Mbps/2.4GHz +4804Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能に。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68776489EAP670(EU) V2
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする