曜日別特売

Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】

Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 - エムディーエスFoxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 - エムディーエスFoxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 - エムディーエス

永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。

対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。内容量1個
注意
1ライセンス当たりの価格となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライセンス数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68776577MDS-FOXPES19ライセンス1-9
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
68776586MDS-FOXPES1035ライセンス10-35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68776550MDS-FOXPES3699ライセンス36-99
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68776586MDS-FOXPES103568776577MDS-FOXPES19MDS-FOXPES1035 Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 エムディーエス 68776577Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】エムディーエス1個
22,980
欠品中
税込25,278
注文コードが変更になりました
68776550MDS-FOXPES369968776577MDS-FOXPES19MDS-FOXPES3699 Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 エムディーエス 68776577Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】エムディーエス1個
22,980
欠品中
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする