JET INOUE(ジェットイノウエ)
スリム車高灯取付ステー
スリム車高灯ランプ用の取付けステー
車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます
用途
外装/マーカーステー
材質
SUS430
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※バリ除去加工は施してありますが、怪我等予防の為取付作業の際は手袋等で手を保護して行ってください
※表面保護フィルムは片面のみとなっております
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68777329
502930
112×35×21×25
Z型1段
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
68777338
502935
112×35×21
L型1段
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください