JET INOUE(ジェットイノウエ)
シフトノブアダプター パーフェクトクオンMT車用12x1.25
交換不可だったUDパーフェクトクオンMT車のシフトノブ交換ができるようになるアダプター!!
6角レンチ付き
用途
内装
種別
PFQMT
材質
ステンレス
寸法(mm)
(高さ×幅×シャフト側対応径)85×26×20
径(Φmm)
シフトノブ側:12×1.25
適合車種
UD大型パーフェクトクオン(H29.5~)
内容量
1個
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※取付けの際はしっかり固定されている事をご確認の上ご使用ください
※取付けにぐらつきなど違和感がある場合は危険ですので使用しないでください
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによる返品はお受け致しかねます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68777374
506383
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください