日本メカケミカル
サスピカットW-01
劇物指成分(弗化物や硝酸等)不使用のステンレススケールの除去剤
用途
ステンレス材料、製品のスケール除去
成分
リン酸、塩化物、界面活性剤、水
pH
1以下(原液)
外観
淡紫色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
2.4(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.21(原液)
内容量
1個(10L)
注意
※長時間の浸漬は、母材を侵す可能性がありますので、あらかじめ不要な材料で試験を行い、適正処理時間を検討してからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394817
A-0023-10L
¥
18,790
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください