日本メカケミカル
サスピカットW-04
毒物劇物取締法・PRTR法に該当しないステンレススケール除去剤
用途
溶接したステンレスのスケール除去、 レーザー加工したステンレスのバリ取り
レーザー加工したステンレスのバリ取、
成分
りん酸、塩化物、界面活性剤、水
pH
1以下(原液)
外観
淡黄色透明液体
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.38(原液)
内容量
1個(5L)
注意
※長時間の浸漬は、母材を侵す可能性がありますので予め不要な材料で試験を行い、適正処理 時間を検討してからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394826
A-0028-5L
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください