日本メカケミカル
メカリンスCu-940
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途
真鍮及び銅合金の酸化被膜除去
成分
りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH
1以下(原液)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
8.3(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.54(原液)
注意
※試験によりワークとの適合性を確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394835
A-0010-10L
1個(10L)
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69394844
A-0010-20L
1個(20L)
¥
49,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください