日本メカケミカル
メカリンスCu-980
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途
銅及び銅合金の酸化被膜除去
成分
りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH
1以下(原液)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.9(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.39(原液)
注意
※試験によりワークとの適合性を確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394860
A-0011-10L
1個(10L)
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69394869
A-0011-20L
1個(20L)
¥
47,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください