サビ除去ジェル

サビ除去ジェル - 日本メカケミカル

ジェル状で塗り易く、縦面で垂れにくい 強力な錆除去剤

用途保管中に発生した点錆の除去。サンダーやグラインダーで磨けない部分に発生した錆の除去成分リン酸、有機酸、増粘剤、界面活性剤、その他pH1以下(原液)外観黄色粘稠液体動粘度(mm2/s)1700 (原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.2内容量1個(0.3kg)
注意
※非鉄金属やメッキ等に影響がございますので、ご使用は控えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394878A-0046-0.3kg
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする