日本メカケミカル
メカシャインD-88
常温で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮する気化性防錆剤
用途
鉄鋼の防錆
成分
亜硝酸系有機化合物 他
臭気
わずかにアミン臭
外観
白色結晶性粉末
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(1kg)
注意
※銅、銅合金に対して変色を及ぼす可能性がございます。事前に防錆物品の材質をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394887
B-a023-1kg
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください