株式会社野中
静電気帯電防止剤eスルー
除菌と静電気防止が同時に出来るスプレー。ホコリ、花粉の付着防止。服のまとわりに即使えます
用途
工業用(アクリル製品、印刷の紙など)、服のまとわり防止、ホコリ、花粉付着防止が1本できる超速乾型スプレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(0.42L)
注意
※日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394896
N-0080-0.42L
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください