Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:2 x 3 / 2 (閉)、モノステーブルを備えています。標準ベースのバルブは、ISO5599-1 とサブベースに適合します。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar