オサメ工業
3S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
72.3
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
76.3
寸法P(mm)
83.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68783480
-
3S
400
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783489
-
3S
450
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783498
-
3S
500
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783507
-
3S
550
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783516
-
3S
600
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783525
-
3S
650
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783534
-
3S
900
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783550
-
3S
950
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783559
-
3S
1000
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783568
-
3S
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783577
-
3S
150
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783586
-
3S
200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783595
-
3S
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783604
-
3S
300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783620
-
3S
350
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783629
-
3S
700
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783638
-
3S
750
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783647
-
3S
800
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783656
-
3S
850
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材