曜日別特売

1S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)

1S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L) - オサメ工業

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。形状パイプ寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68780059-1S100
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68780068-1S150
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68780077-1S200
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68780086-1S250
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68780095-1S500
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68780104-1S550
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780120-1S700
オープン
20,880
22,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780129-1S750
オープン
20,880
22,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780138-1S900
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780147-1S950
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780156-1S1000
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
68780165-1S300
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780174-1S350
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780190-1S400
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780199-1S450
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780208-1S600
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780217-1S650
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780226-1S800
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780235-1S850
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする