曜日別特売

1S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

1S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) - オサメ工業

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)23寸法A(mm)50.5寸法D(mm)25.4寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68782719-1S200
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782728-1S250
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782737-1S300
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782746-1S350
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782755-1S400
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782764-1S450
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782780-1S500
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782789-1S550
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782798-1S600
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782807-1S650
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782816-1S700
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782825-1S750
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782834-1S100
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782850-1S150
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782859-1S800
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782868-1S850
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782877-1S900
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782886-1S950
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782895-1S1000
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする