オサメ工業
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
材質
SUS304
形状
パイプ
呼び径
1.5S
寸法d(mm)
35.7
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
寸法P(mm)
43.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68778930
-
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
68778939
-
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
68778948
-
200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
68778957
-
250
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68778966
-
400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
68778975
-
450
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68778984
-
600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779000
-
650
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68779009
-
800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68779018
-
850
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779027
-
900
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779036
-
950
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779045
-
300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68779054
-
350
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779070
-
500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68779079
-
550
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779088
-
700
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779097
-
750
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68779106
-
1000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材