オサメ工業
4S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
97.6
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
101.6
寸法P(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68782527
-
4S
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782536
-
4S
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782545
-
4S
200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782554
-
4S
250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782570
-
4S
400
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782579
-
4S
450
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782588
-
4S
700
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782597
-
4S
750
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782606
-
4S
1000
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782615
-
4S
300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782624
-
4S
350
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782640
-
4S
500
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782649
-
4S
550
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782658
-
4S
600
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782667
-
4S
650
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782676
-
4S
800
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782685
-
4S
850
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782694
-
4S
900
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782710
-
4S
950
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材