オサメ工業
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
35.7
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
寸法P(mm)
43.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68780244
-
1.5S
100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780260
-
1.5S
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780269
-
1.5S
300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68780278
-
1.5S
350
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780287
-
1.5S
600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780296
-
1.5S
650
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780305
-
1.5S
800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780314
-
1.5S
850
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780330
-
1.5S
900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780339
-
1.5S
950
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780348
-
1.5S
1000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780357
-
1.5S
200
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780366
-
1.5S
250
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68780375
-
1.5S
400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68780384
-
1.5S
450
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780400
-
1.5S
500
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780409
-
1.5S
550
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780418
-
1.5S
700
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780427
-
1.5S
750
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材